120.11-PP Gerade Einschraubverschr., G1/4 a., f.Schlauch 4/6 mm, PP
Gerade Einschraubverschraubung PP
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:110852
Rubix:1423767
Hersteller:120.11-PP
EAN:4047322021647


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
|---|---|
| Anschluss 1 | g 1/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
Dokumente
Produktdetails : 120.11-PP Gerade Einschraubverschr., G1/4 a., f.Schlauch 4/6 mm, PP
Gerade Einschraubverschraubung PP. Chemisch beständig gegenüber fast allen anorganischen Säuren und Basen, auch bei hoher Konzentration und Temperaturen bis 90 °C.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2 g |
|---|---|
| Werkstoff | polypropylen (pp) |
| Anschluss 1 | g 1/4 ag |
| Max. Betriebsdruck | 10 bar |
| Profil | gerade |
| Anschluss 2 | schlauch 4/6 mm |
| Gewindeart | bspp |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen