M022A0305 Gerade Einschraubverschraubung, 3 - M5 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung, 3 - M5 Pneufit C
Siehe technische InformationenReferenzen
IMI Norgren:M022A0305
Rubix:305916
Hersteller:M022A0305


Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtung, vmq-frei); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); edelstahl (greifring); messing vernickelt (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung kegeliges gewinde) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
Produktdetails : M022A0305 Gerade Einschraubverschraubung, 3 - M5 Pneufit C
Gerade Einschraubverschraubung 3 - M5 Pneufit C
GERADE EINSCHRAUBVERSCHRAUBUNG 3 - M5 PNEUFIT C
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | pbt (grundkörper); nbr (dichtung, vmq-frei); messing vernickelt (gewindekörper); pom (löse- und rückhaltering); edelstahl (greifring); messing vernickelt (kragenhülse); chemitech g-175l (gewindebeschichtung kegeliges gewinde) |
|---|---|
| Anschluss 1 | m5 |
| Anschluss 2 | 3 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Typ | gerade verschraubung (innensechskant) |
| Rohrdurchmesser | 3 mm |
| Zolltarifcode | 39174000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,86 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std