431251438 Gerade Einschraubverbindung, 14 - R3/8 Klemmring
Gerade Einschraubverbindung, 14 - R3/8 Klemmring
Siehe technische InformationenReferenzen
Norgren:431251438
Rubix:306573
Hersteller:431251438

Produktdetails : 431251438 Gerade Einschraubverbindung, 14 - R3/8 Klemmring
Gerade Einschraubverbindung 14 - R3/8 Klemmring
GERADE EINSCHRAUBVERBINDUNG 14 - R3/8 KLEMMRING
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | messing, vernickelt |
|---|---|
| Anschluss 1 | 14 mm |
| Anschluss 2 | 3/8' bspt(r) |
| Typ | 14mm x 3/8 gerader männlicher adapter |
| Zolltarifcode | 73079980 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,06 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
