Spannschlüssel Stahlwille 41172222, Typ: Ring-Maulschlüssel | Öffnung: 22x22 | Länge: 285 mm
Gemischter Schlüssel
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Stahlwille:41172222
Rubix:3654916
Hersteller:OPEN RATCH 17 22 15°
EAN:4018754320196



Dokumente
Produktdetails : 9576220065 Ratschenschlüssel umschaltbar 22mm
Kompakt, robust und präzise – die OPEN RATCH 17 Ringschlüssel von Stahlwille erleichtern jeden Schraubvorgang und sind dank ihrer durchdachten Konstruktion ein unverzichtbares Werkzeug in jeder Werkstatt.
Eigenschaften:
Diese Kombinationsschlüssel verbinden einen flachen Maulkopf mit einem integrierten Ringschlüssel mit Ratschenmechanismus und bieten damit maximale Einsatzvielfalt. Die 72-Zahn-Ratsche ist leicht zum Griff hin abgewinkelt und ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5°. Die Umschaltung der Drehrichtung erfolgt bequem über einen ergonomischen Hebel. Das doppelt-T-förmige Profil sorgt für hohe Festigkeit bei reduziertem Gewicht. Besonders beanspruchte Bereiche, wie der Übergang zwischen Kopf und Griff, sind verstärkt und gewährleisten eine lange Lebensdauer. Die „ROUNDFINISH“-Oberfläche garantiert auch bei öligen Händen eine sichere, rutschfeste Handhabung und hohen Bedienkomfort.
Spezifikationen:
• Verfügbare Größen: 8 mm bis 24 mm
• Länge: 144 mm (8 mm) bis 296 mm (24 mm)
• Maulbreite: 17 mm bis 48,5 mm
• Mauldicke: 4,7 mm bis 11,0 mm
• Ringbreite: 7,4 mm bis 13,5 mm
• Kopfwinkel: 15°
• Zähne der Ratsche: 72
• Arbeitswinkel: 5°
• Ringprofil: 12-kant
• Außendurchmesser Ring: 18 mm bis 45 mm
• Gewicht: 45 g bis 425 g (je nach Größe)
• Material: Chromlegierter Stahl
• Herstellung: Warmgeschmiedet, gehärtet und angelassen
• Oberfläche: Rostfreier Chromüberzug
Markeninformationen:
Stahlwille, mit Sitz in Wuppertal (Deutschland), ist ein weltweit führender Hersteller von Präzisionswerkzeugen für den professionellen Einsatz. Seit über 160 Jahren entwickelt und fertigt das Unternehmen innovative Werkzeuge, die Robustheit, Ergonomie und höchste Präzision vereinen. Stahlwille steht für zuverlässige und leistungsstarke Lösungen in der Industrie, Luft- und Raumfahrt, Automobilbranche sowie in der technischen Instandhaltung. Mit europäischer Spitzenfertigung und modernster Fertigungstechnologie gilt die Marke als verlässlicher Partner im professionellen Werkzeugsektor.
Eigenschaften:
Diese Kombinationsschlüssel verbinden einen flachen Maulkopf mit einem integrierten Ringschlüssel mit Ratschenmechanismus und bieten damit maximale Einsatzvielfalt. Die 72-Zahn-Ratsche ist leicht zum Griff hin abgewinkelt und ermöglicht einen Arbeitswinkel von nur 5°. Die Umschaltung der Drehrichtung erfolgt bequem über einen ergonomischen Hebel. Das doppelt-T-förmige Profil sorgt für hohe Festigkeit bei reduziertem Gewicht. Besonders beanspruchte Bereiche, wie der Übergang zwischen Kopf und Griff, sind verstärkt und gewährleisten eine lange Lebensdauer. Die „ROUNDFINISH“-Oberfläche garantiert auch bei öligen Händen eine sichere, rutschfeste Handhabung und hohen Bedienkomfort.
Spezifikationen:
• Verfügbare Größen: 8 mm bis 24 mm
• Länge: 144 mm (8 mm) bis 296 mm (24 mm)
• Maulbreite: 17 mm bis 48,5 mm
• Mauldicke: 4,7 mm bis 11,0 mm
• Ringbreite: 7,4 mm bis 13,5 mm
• Kopfwinkel: 15°
• Zähne der Ratsche: 72
• Arbeitswinkel: 5°
• Ringprofil: 12-kant
• Außendurchmesser Ring: 18 mm bis 45 mm
• Gewicht: 45 g bis 425 g (je nach Größe)
• Material: Chromlegierter Stahl
• Herstellung: Warmgeschmiedet, gehärtet und angelassen
• Oberfläche: Rostfreier Chromüberzug
Markeninformationen:
Stahlwille, mit Sitz in Wuppertal (Deutschland), ist ein weltweit führender Hersteller von Präzisionswerkzeugen für den professionellen Einsatz. Seit über 160 Jahren entwickelt und fertigt das Unternehmen innovative Werkzeuge, die Robustheit, Ergonomie und höchste Präzision vereinen. Stahlwille steht für zuverlässige und leistungsstarke Lösungen in der Industrie, Luft- und Raumfahrt, Automobilbranche sowie in der technischen Instandhaltung. Mit europäischer Spitzenfertigung und modernster Fertigungstechnologie gilt die Marke als verlässlicher Partner im professionellen Werkzeugsektor.
Stärken
• Integrierte Ratsche mit nur 5° Arbeitswinkel für präzises Arbeiten in beengten Bereichen
• Verstärkte Bauweise mit Doppel-T-Profil für geringes Gewicht und hohe mechanische Belastbarkeit
• Rutschfeste „ROUNDFINISH“-Oberfläche für optimalen Bedienkomfort
• Verstärkte Bauweise mit Doppel-T-Profil für geringes Gewicht und hohe mechanische Belastbarkeit
• Rutschfeste „ROUNDFINISH“-Oberfläche für optimalen Bedienkomfort
Anwendungen
Die OPEN RATCH 17 Schlüssel sind ideal für die industrielle Wartung, Maschinenmontage, mechanische Arbeiten in Werkstätten und auf Baustellen sowie für Fahrzeugreparaturen. Dank ihres kompakten und ergonomischen Designs lassen sich auch schwer zugängliche Stellen effizient bearbeiten.
Technische Informationen
Attribute
| Öffnung | 22x22 |
|---|---|
| Länge | 285 mm |
| Typ | ring-maulschlüssel |
| Endbearbeitung | verchromt |
| Durchmesser | 41 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,27 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
