SF PLUS RC IEC 16 Steckfix

Steckfix SF Plus

Siehe technische Informationen

Referenzen

Fischer:048191
Rubix:3833862
Hersteller:SF plus RC IEC 16
EAN:4006209481912
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typsteckfix sf plus

Produktdetails : SF PLUS RC IEC 16 Steckfix


Die anwenderfreundliche Steckschelle für Rohre und Leitungen.
• Einhändige Montage spart Zeit • Einfache Montage durch einen Schlitz. Das spart Zeit beim Einstellen • Hergestellt aus hochwertigem Nylon ohne Halogene und Silikon • Kopplung von bis zu drei Rohrschellen. Das spart zusätzliches Bohren Der Steckfix plus Rohrclip SF plus RC IEC ist eine montagefreundliche Lösung zur Rohrbefestigung zur Steckmontage. Bei der Montage ist keine weitere Schraube für die Befestigung notwendig, denn der angeformte Steckdübel verkeilt sofort im Baustoff. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung der Rohrclips hält die Rohre sicher. Der fischer Rohrclip SF ist ideal, um Kunststoff-Isolierrohre in Beton und Vollbaustoff zu befestigen - auch bei extremen Temperaturbelastungen von -20 °C bis +80 °C. Funktion: • Der Rohrclip RC mit Steckfix plus SD wird ohne zusätzliche Schraube von Hand direkt ins Bohrloch gesteckt und ist fertig montiert • Kunststoff-Isolierrohre werden in den Rohrclip eingelegt. Die Vorspannung des Rohrclips hält die Rohre sicher fest • Temperaturbeständigkeit im montierten Zustand von -20 °C bis +80 °C

Stärken

• Das komplette Element vereint Dübel, Schraube und Schelle. Das spart Material, ermöglicht die Einhandmontage und reduziert die Montagezeit • Die schlanke Geometrie der Befestigungselemente trägt nur gering auf und spart somit Platz • Das langlebige Nylonmaterial ist flammwidrig, halogen- und silikonfrei, ermöglicht den ganzjährigen Einsatz auch bei Frost und sorgt so für hohe Sicherheit

Anwendungen

• Einzelne Elektrokabel • Kabelbündel • Flexible Rohre • Starre Kunststoff-Isolierrohre

Technische Informationen


Attribute
Typsteckfix sf plus
52,14 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
62,05 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage