Referenzen
Fischer:575363
Rubix:3899813
Hersteller:FESK-EPDM 30/2
EAN:4048962542561

Produktdetails : FESK-EPDM 30/2 selbstklebende Einlage
Einlage zur galvanischen Trennung und Schalldämmung.
• Galvanische Trennung zum Rohrmaterial
• Nutzung für Rohrschuhe und Festpunktschellen
• Reduzierte Schallübertragung
Die selbstklebende EPDM Einlage wird mit den Rohrschuhen FMPS, den Festpunktschellen FMFSC und FFPC zur galvanischen Trennung sowie Schalldämmung eingesetzt. Sie ermöglicht es, unterschiedliche Rohrmaterialien mit den verzinkten Produkten zu befestigen und reduziert zudem die Schallübertagung vom Rohr auf die Rohrschelle und den Baukörper.
Stärken
• Die galvanische Trennung der Einlage ermöglicht die Verwendung der Rohrschuhe FMPS und Festpunktschellen FMFSC und FFPC bei unterschiedlichen Rohrmaterialien
• Die unterschiedlichen Breiten der Einlage, einzeln oder in Kombination, ermöglichen die Nutzung bei allen Rohrschellenbreiten der FMPS Rohrschuhe
• Die Einlage reduziert zudem die Schallübertragung vom Rohr auf die Rohrschelle
Anwendungen
• Genutzt als Einlageband zwischen Rohr und Rohrschelle zur Reduzierung der Temperaturübertragung
• Zur Gewährleistung der Kontakttrennung von Rohr und Rohrschelle bei unterschiedlichen Materialien
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fesk |
|---|---|
| Werkstoff | epdm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
70,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
84,30 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage





