Referenzen
Fischer:512646
Rubix:3831426
Hersteller:FGRS 15 - 19 M8/M10
EAN:4048962117721






Technische Zusammenfassung
| Typ | fgrs |
|---|---|
| Werkstoff | stahl dd11 (werkstoff-nr. 1.0332) nach din en 10111 |
| Spannbereich, Minimum | 15 mm |
Produktdetails : FGRS 15-19 M8/M10 Gelenkrohrschelle
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS.
• Einfache Einhandmontage
• Schalldämmeinlage
• Verlustsicherung der Schraube
• Anschlussmutter mit Kombigewinde M8 / M10
Die fischer Gelenkrohrschelle FGRS ist eine Rohrschelle mit einer Schraube aus galvanisch verzinktem Stahl der Werkstoffgüte DD11. Der Pendelschrauben-Schnellverschluss ermöglicht eine einfache und zeitsparende Einhandmontage. Das Einrasten des Sicherheitsverschlusses garantiert die sichere Justage des Rohres ohne das ein Aufspringen der Schelle. Damit können Rohre mit einem Außendurchmesser von 12 - 63 mm mit Gewindestange oder Stockschraube sicher im Innenbereich befestigt werden. Die Rohrschelle entspricht mit einer chlor- und silikonfreien Schalldämmeinlage den Anforderungen der DIN 4109.
Anwendungen
• Ökonomisches Befestigen von Rohrleitungen bis 2“ mit Gewindestangen oder Stockschrauben
• Zur Anwendung im trockenen Innenbereich
Technische Informationen
Attribute
| Typ | fgrs |
|---|---|
| Werkstoff | stahl dd11 (werkstoff-nr. 1.0332) nach din en 10111 |
| Spannbereich, Minimum | 15 mm |
| Spannbereich, Maximum | 19 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,27 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
165,73 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage