SIR 40 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF
Gelenkköpfe
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:SIR 40 ES
Rubix:15643
Hersteller:23638
EAN:7316577003669


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Kopfdurchmesser | 96 mm |
| Werkstoff | stahl |
Produktdetails : SIR 40 ES (SKF) Gelenkkopf mit Innengewinde Stahl/Stahl SKF
Diese SKF Gelenkköpfe enthalten ein Gelenklager mit Stahl/Stahl-Gleitpaarung. Das Lager ist wartungspflichtig und wird über Schmiernippel im Gehäuse bzw. über die Welle nachgeschmiert. Das Innengewinde ist als Links- (Vorsetzzeichen SIL) und Rechtsausführung erhältlich.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2120 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Kopfdurchmesser | 96 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | sir..es |
| Innengewinde | m 35x1,5 |
| Länge | 136 mm |
| Außendurchmesser | 95,3 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
195,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
233,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen