P 20 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit Stahlblechgehäuse SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:P 20 TF
Rubix:1607093
EAN:7316570137460

Produktdetails : P 20 TF (SKF) Y-Stehlagergehäuseeinheit Stahlblechgehäuse SKF
Ein SKF-Lagergehäuse, zusammen mit geeigneten SKF-Lagern, bildet wirtschaftliche, austauschbare Lagereinheiten, die den Bedarf an wartungsfreundlichen Ausführungen decken. Als führender Anbieter von Wälzlagern fertigt SKF außerdem Lagergehäuse in einer breiten Palette von Ausführungen und Größen, die auf Erfahrungen aus allen Industriebereichen beruhen. Unter anderem bieten SKF-Lagergehäuse folgende Vorteile • großes Sortiment an Ausführungen und Größen • hohe Qualität in Konstruktion und Fertigung der Lagergehäuse • weltweite Verfügbarkeit
Kugellager-Stehlagergehäuse-Einheiten bestehen aus einem Spannringlager, das in einem Stahlblechgehäuse montiert wird. Das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Einige Stehlagergehäuse für Spannringlager sind nicht nur als Einheiten, sondern auch als separate Komponenten erhältlich. Das SKF Grundsortiment besteht aus Einheiten, die eine Vielzahl von Industrienormen und Anforderungen erfüllen.
Stärken
- Leicht
- Kostengünstig
- Flexible Lager- und Gehäusekombinationen
- Einfache Montage
- Schutz vor Korrosion
- Kostengünstig
- Flexible Lager- und Gehäusekombinationen
- Einfache Montage
- Schutz vor Korrosion
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 230 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 20 mm |
| Werkstoff | stahlblech |
| Höhe | 50,5 mm |
| Länge | 98,5 mm |
| Lagertyp | radiales kugellager |
| Lagereinheitstyp | stehlager |
| Durchmesser Befestigungsbohrungen | 9,6 mm |
| Außendurchmesser | 99 mm |
| Breite | 34,3 mm |
| Achshöhe | 25,3 mm |
| Befestigungsabstand | 76 mm |
| Beschichtung | verzinktes gehäuse |
| Bauform | gewindestifte |
| Anzahl der Schraublöcher für Befestigungselemente | 2 |
| Nachschmierbohrung | nein |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 84832000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,81 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen