FYWK 504 Y (SKF) Y-Flanschlagergehäuseeinheit SKF
Gehäuse für Spannlager
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:FYWK 504 Y
Rubix:311841
Hersteller:443502
EAN:7316574920006


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 47 mm |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
Produktdetails : FYWK 504 Y (SKF) Y-Flanschlagergehäuseeinheit SKF
Diese quadratischen Flanschgehäuse für Einsatzlager sind aus Verbundwerkstoff gefertigt und wurden speziell für die Lebensmittel- und Getränkeindustrie entwickelt. Sie sind chemikalienbeständig, leicht und robust. Diese Gehäuse wurden für Lageranordnungen entwickelt, die zuverlässig und wartungsfrei über längere Zeiträume in schwierigen Umgebungen arbeiten müssen.
Y-Flanschlagergehäuse, quadratisch, Verbundwerkstoff, optimierte Innenkonstruktion.
Stärken
•Chemikalienbeständig
Leicht
Robust
Leicht
Robust
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 30x86x43 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 116 g |
| Innendurchmesser | 47 mm |
| Breite | 30 mm |
| Werkstoff | verbundwerkstoff |
| Befestigungsabstand | 63,5 mm |
| Zolltarifcode | 84833032 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,77 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage