TFG 310-14 Gegenmutter 310, IG, Rp 1/4, schwarzer Temperguss feuerverz.
Gegenmutter 310
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:TFG 310-14
Rubix:1423734
Hersteller:113151
EAN:4047322396288

Dokumente
Produktdetails : TFG 310-14 Gegenmutter 310, IG, Rp 1/4, schwarzer Temperguss feuerverz.
Die klassische und am weitesten verbreitete Verschraubungsserie im Rohrleitungsbau. Unsere Tempergussfittings zeichnen sich durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit und durch eine Oberflächengüte nach DIN 2444 aus. Sie sind vollkommen mit einer Reinzinkschicht überzogen und somit trinkwassergeeignet sowie gegen Rost geschützt. Tempergussfittings finden Verwendung im Rohrleitungsbau, bei der Sanitär- und Gasinstallation sowie in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 14 g |
|---|---|
| Typ | gegenmutter |
| Herkunftsland | CN |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,45 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
