K0044.9242451 Gegenhaken f. Spannverschluss, mit Bügel, Form:B, Stahl
Gegenhaken Form B
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0044.9242451
Rubix:517177
EAN:4059245033607




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl oder edelstahl 1.4301 |
|---|---|
| Ausführung | verzinkt, dickschicht passiviert und top coat versiegelt; edelstahl blank |
Dokumente
Produktdetails : K0044.9242451 Gegenhaken f. Spannverschluss, mit Bügel, Form:B, Stahl
Werkstoff: Stahl oder Edelstahl 1.4301.Ausführung: verzinkt und blau chromatiert. Edelstahl blank.Hinweis: Spannverschlüsse mit Spannbügel zum sicheren Halten und Verschließen von Klappen, Behälterdeckeln, Maschinenverkleidungen und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Die Befestigungskraft wird über das Verspannen eines Spannbügels aufgebracht. Mit Hilfe der Bohrung D2 können Spannverschlüsse gegen unbeabsichtigtes Lösen gesichert oder verplombt werden. Die Spannverschlüsse können angeschraubt oder angenietet werden. Gegenhaken bitte separat bestellen. Die Haltekraft F1 bezieht sich auf den Spannverschluss nicht auf den Gegenhaken.
Gegenhaken
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl oder edelstahl 1.4301 |
| Ausführung | verzinkt, dickschicht passiviert und top coat versiegelt; edelstahl blank |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84662098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,46 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std