GN821-400-S-ST-1 Spannverschluss mit Sicherungsbügel
Spannverschlüsse, Stahl, Edelstahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 821-400-S-ST-1
Rubix:168355
Hersteller:GN 821-400-S-ST-1
EAN:4045525540071





Produktdetails : GN821-400-S-ST-1 Spannverschluss mit Sicherungsbügel
Spannverschlüsse GN 821 werden u. a.eingesetzt zum sicheren Halten von Klappen, Behälterdeckeln und dergleichen. Durch die Totpunktüberschreitung halten sie vibrationsfest. Über den Hubweg w1 des Spannhakens können die zu verbindenden Teile beim Spannen bis zu 6 mm zusammengezogen werden. Der Verstellbereich w2 wird über eine Spindel M6 des Spannhakens erzielt. Die Formen S, SV und SS verhindern ein unbeabsichtigtes Lösen des Spannverschlusses. In der Standardausführung haben die Spannverschlüsse der Formen SS dasselbe Schloß bzw. denselben Schlüssel. Die in der Tabelle angegebene Haltekraft ist ein Richtwert für die mögliche statische Zugbeanspruchung des Spannverschlusses. Je nach Einsatzbedingung, z.B. durch Vibrationen oder schlagartige Beanspruchung, kann die Haltekraft beeinträchtigt sein. Der Gegenhaken gehört zum Lieferumfang.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 220 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Ausführung | gn 821 |
| Form | s |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 83089000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,03 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,65 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
