Referenzen
SMC:MXQ16-125B
Rubix:3075028
Hersteller:MXQ16-125B

Technische Zusammenfassung
| Typ | beidseitige einsteller/stoßdämpfer - beidseitige einsteller/stoßdämpfer; doppeltwirkend (d/a) |
|---|---|
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
Dokumente
Produktdetails : MXQ16-125B Schlitteneinheit
Der Präzisionsschlitten der Serie MXQ ist ideal für Anwendungen, die sehr genaue Parallelität und eine senkrechte Spezifikation erforderlich sind. Ähnlich in der Bauweise wie die Serie MXS verfügt der MXQ über präzisere Lager und Schlitten. Die Tisch- und Lagerführung ist in ein präzise bearbeitetes Teil aus gehärtetem Edelstahl integriert. Dadurch wird ein Toleranzaufbau, der mit mehrteiligen Baugruppen verbunden ist, minimiert und bietet Höhentoleranzen von +/-0,05 mm. Bei dem Lager handelt es sich um eine Kugelumlaufführung in einem Edelstahlgehäuse. Das Ergebnis ist ein sehr genauer Schlitten mit allen bekannten Optionen, die mit der Serie MXS verbunden sind.
MXQ, Pneumatischer Kompaktschlitten, Linearführung mit Rückführung
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1680 g |
|---|---|
| Typ | beidseitige einsteller/stoßdämpfer - beidseitige einsteller/stoßdämpfer; doppeltwirkend (d/a) |
| Zylinderdurchmesser | 16 mm |
| Zylinderhub | 125 mm |
| Min. Temperatur | -10 °C |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Baugröße | 16 |
| Serie | mxq |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.213,11 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.443,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen