CXSM25-125-XB11 Doppelkolbenzylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische Informationen

Referenzen

SMC:CXSM25-125-XB11
Rubix:2209692
CXSM25-125-XB11 Doppelkolbenzylinder

Technische Zusammenfassung

Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub125 mm
Typdoppelstab-zylinder
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : CXSM25-125-XB11 Doppelkolbenzylinder


Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Verfügbar in Reinraumversionen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x221x80 mm
Bruttogewicht1220 g
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub125 mm
Typdoppelstab-zylinder
HerkunftslandCN
380,85 exkl. MwSt.
/ Stück
453,21 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen