CXSL25-90 Doppelkolbenzylinder

Geführter Zylinder

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
SMC:CXSL25-90
Rubix:2210605
EAN:3618035659666
CXSL25-90 Doppelkolbenzylinder
Technische Zusammenfassung
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub90 mm
Typgeführter zylinder
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : CXSL25-90 Doppelkolbenzylinder


Die Serie CXS ist in sechs Bohrungsgrößen und Hublängen bis zu 100 mm erhältlich. Diese Serie ist sehr kompakt und hat eine sehr genaue, nicht rotierende Spezifikation. Sie eignet sich für präzise Pick-and-Place-Anwendungen oder leichte Materialhandhabung. Der CXS kann entweder mit Reed- oder Halbleiterschaltern verwendet werden. Erhältlich in Reinraumversionen.
CXSL, Doppelkolbenzylinder, doppeltwirkend, einseitige Kolbenstange, Kugelführung

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)30x186x80 mm
Bruttogewicht1043 g
Zylinderdurchmesser25 mm
Zylinderhub90 mm
Typgeführter zylinder
Min. Temperatur-10 °C
Max. Temperatur60 °C
HerkunftslandCN
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
429,75 exkl. MwSt.
/ Stück
511,40 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage