Referenzen
Gedore:1101 L
Rubix:1244342
Hersteller:2823705
EAN:4010886937754




Produktdetails : 1101 L GEDORE i-BOXX 72
Kleinteile-Koffer mit transparentem Deckel für den schnellen Überblick, Ideal zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör, Optionale Insetboxen i3 für die individuelle Sortierung, Geeignet für i-BOXX® Rack aktiv No. 1101 K, Handsympathischer Tragegriff, Maße: B 367 x T 316 x H 72 mm
Kleinteile-Koffer mit transparentem Deckel für den schnellen Überblick, Ideal zur Aufbewahrung von Kleinteilen und Zubehör, Optionale Insetboxen i3 für die individuelle Sortierung, Geeignet für i-BOXX® Rack aktiv No. 1101 K, Handsympathischer Tragegriff
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 900 g |
|---|---|
| Zulässige Last | 100 kg |
| Werkstoff | kunststoff |
| Breite | 367 mm |
| Höhe | 72 mm |
| Länge | 316 mm |
| Typ | aufbewahrungskoffer |
| Zolltarifcode | 39231090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage