3210028685 Aluminiumbox B 70 565 x 360 x 350 mm

3210028685 Aluminiumbox B 70 565 x 360 x 350 mm

Siehe technische Informationen

Referenzen

Alutec:3210028685
Rubix:2226597
Hersteller:11068
EAN:4014688110681
3210028685 Aluminiumbox B 70 565 x 360 x 350 mm

Produktdetails : 3210028685 Aluminiumbox B 70 565 x 360 x 350 mm


Aluminiumbox Serie CLASSIC• Serienmäßig mit Zylinderschlössern Stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern. • Preiswerte Standard-Boxen aus 0,8 mm starkem Aluminium Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken. Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere. • Ideal für den mobilen Einsatz Geringes Eigengewicht durch Spezialprofile und 0,8 mm Wandstärke. Bestens geeignet bei Reisen, Umzügen und zur Bevorratung. Selbsteinklappende Sicherheitshandgriffe, handsympathisch kunststoffummantelt für bequemen Transport. • Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig Umlaufende Gummidichtung im Kastenprofil schützt den Inhalt vor Staub und Spritzwasser.
Aluminiumbox, Serie CLASSIC • Transport- und Aufbewahrungsbehälter • Leicht und stabil • Mit Stoßsicherung und formbeständig • Verstärkt durch umlaufende, profilierte Sicken • Korrosions-, witterungs- und temperaturbeständig • Platzsparend stapelbar • Zwei Fangbänder am Klappdeckel verhindern ein Ausreißen der Scharniere • Stabile Klapphebelverschlüsse mit 2 Zylinderschlössern • Mit Bohrungen für Vorhängeschloss oder Plombenverschluss • Staub- und spritzwassergeschützt mit auswechselbarer, langlebiger Gummidichtung im Kastenprofil • Ergonomische, selbsteinklappende Sicherheitstragegriffe mit Kunststoffummantelung

Technische Informationen


Attribute
137,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
163,60 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std