M-38 NABE UNGEB. (MECALINE) Zahnkupplung Nabe ungebohrt

Zahnkupplung Nabe ungebohrt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:CGC38NPB
Rubix:3242687
Hersteller:895773
EAN:3660338480799
M-38 NABE UNGEB. (MECALINE) Bogenzahnkupplung Nabe ungebohrt

Technische Zusammenfassung

Typkronenrad
Größe38
Werkstoffstahl / nylon
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-38 NABE UNGEB. (MECALINE) Zahnkupplung Nabe ungebohrt


Mecaline Kronenkupplungen (CGC) können in einer Vielzahl von technischen Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden und zeichnen sich durch einfache Montage und minimale Wartung aus. Eine komplette CGC-Kupplung besteht aus zwei Metallnaben aus C45-Stahl und einer Kronenmuffe aus Nylon PA66. Die Verzahnung ist an allen Komponenten geschnitten, um einen optimalen Eingriff und eine optimale Leistung der Kupplung zu gewährleisten. Die Kupplung hält Betriebstemperaturen von -10 bis +70°C stand. Die Komponenten sind separat erhältlich (und hier aufgeführt).

Stärken

Einfache Montage, geringe Betriebsgeräusche, keine Schmierung erforderlich.

Anwendungen

Wird in einer Vielzahl von Industrien als Kupplung verwendet und ermöglicht geringfügige Winkel- und Radialverschiebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typkronenrad
Größe38
Werkstoffstahl / nylon
Höhe58 mm
Breite58 mm
Länge40 mm
Gewicht1040 kg
29,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,16 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std