M-42 NABE 28H7 (MECALINE) Zahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde

Zahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:CGC42N.28H7
Rubix:3242690
Hersteller:895783
EAN:3660338480881
M-42 NABE 28H7 (MECALINE) Bogenzahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde

Technische Zusammenfassung

Typkronenrad
Größe42
Werkstoffstahl / nylon
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-42 NABE 28H7 (MECALINE) Zahnkupplung Nabe mit Nut und Gewinde


Mecaline Kronenkupplungen (CGC) können in einer Vielzahl von technischen Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden und zeichnen sich durch einfache Montage und minimale Wartung aus. Eine komplette CGC-Kupplung besteht aus zwei Metallnaben aus C45-Stahl und einer Kronenmuffe aus Nylon PA66. Die Verzahnung ist an allen Komponenten geschnitten, um einen optimalen Eingriff und eine optimale Leistung der Kupplung zu gewährleisten. Die Kupplung hält Betriebstemperaturen von -10 bis +70°C stand. Die Komponenten sind separat erhältlich (und hier aufgeführt).

Stärken

Einfache Montage, geringe Betriebsgeräusche, keine Schmierung erforderlich.

Anwendungen

Wird in einer Vielzahl von Industrien als Kupplung verwendet und ermöglicht geringfügige Winkel- und Radialverschiebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typkronenrad
Größe42
Werkstoffstahl / nylon
Höhe65 mm
Breite65 mm
Länge42 mm
Gewicht1410 kg
35,81 € exkl. MwSt.
/ Stück
42,61 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen