M-48 NABE UNGEB. (MECALINE) Zahnkupplung Nabe ungebohrt

Zahnkupplung Nabe ungebohrt

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:CGC48NPB
Rubix:3242696
Hersteller:895787
EAN:3660338480911
M-48 NABE UNGEB. (MECALINE) Bogenzahnkupplung Nabe ungebohrt

Technische Zusammenfassung

Typkronenrad
Größe48
Werkstoffstahl / nylon
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : M-48 NABE UNGEB. (MECALINE) Zahnkupplung Nabe ungebohrt


Mecaline Kronenkupplungen (CGC) können in einer Vielzahl von technischen Anwendungen in der Industrie eingesetzt werden und zeichnen sich durch einfache Montage und minimale Wartung aus. Eine komplette CGC-Kupplung besteht aus zwei Metallnaben aus C45-Stahl und einer Kronenmuffe aus Nylon PA66. Die Verzahnung ist an allen Komponenten geschnitten, um einen optimalen Eingriff und eine optimale Leistung der Kupplung zu gewährleisten. Die Kupplung hält Betriebstemperaturen von -10 bis +70°C stand. Die Komponenten sind separat erhältlich (und hier aufgeführt).

Stärken

Einfache Montage, geringe Betriebsgeräusche, keine Schmierung erforderlich.

Anwendungen

Wird in einer Vielzahl von Industrien als Kupplung verwendet und ermöglicht geringfügige Winkel- und Radialverschiebungen.

Technische Informationen


Attribute
Typkronenrad
Größe48
Werkstoffstahl / nylon
Höhe67 mm
Breite67 mm
Länge50 mm
Gewicht1430 kg
40,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
47,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std