Referenzen
Spartex:RON2FLEX24
Rubix:6324
Hersteller:000137.00002.0240.000
EAN:4043952057346


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 24 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 44 mm |
Produktdetails : DIN137 B 24 FST Federscheibe Form B=gewellt
DIN 137 Federstahl Form B Federscheiben Form B = gewellt Abmessung: B 24
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1450 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 24 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Außendurchmesser | 44 mm |
| Norm | DIN 137 |
| Typ | elastische unterlegscheibe |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Stärke | 8,2 mm |
| Zolltarifcode | 73182100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,49 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
50,56 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
44 mm
Durchmesser, metrisch
M24