Metrische Ringe -Federscheibe Spartex RONFLEXB5,3A1.4310, Durchmesser, metrisch: M5 | Material/Verarbeitung: Edelstahl A1 | Norm: DIN 137
Elastische Scheiben Form A, gewölbt
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:RONFLEXB5,3A1.4310
Rubix:524563
Hersteller:0137205
EAN:4043377025401


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Außendurchmesser | 11 mm |
Produktdetails : DIN137 B 5 1.4310 Federscheibe Form B=gewellt
Federscheibe Form B=gewellt
Federscheiben Form B, gewellt A1.4310 11X5,3X0,5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 5,3 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | edelstahl a1 |
| Außendurchmesser | 11 mm |
| Norm | din 137 |
| Typ | elastische scheiben |
| Durchmesser, metrisch | m5 |
| Stärke | 0,5 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,60 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
12,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Innendurchmesser
5,3 mm
Material/Verarbeitung
Außendurchmesser
11 mm
Durchmesser, metrisch
m5