GN751-12-48-M12-KL Gabelgelenk mit Bolzen und Sicherungsringen

Gabelgelenke, Stahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 751-12-48-M12-KL
Rubix:153197
Hersteller:GN 751-12-48-M12-KL
EAN:4045525371811
GN751-12-48-M12-KL Gabelgelenk mit Bolzen und Sicherungsringen

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl
Durchmesser der Bohrung12 mm
Gewindedurchmesser12 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN751-12-48-M12-KL Gabelgelenk mit Bolzen und Sicherungsringen


Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen mit axialer Wellensicherung (Form KL und SL) oder einem Schnappfederbolzen (Form B). Alle Ausführungen lassen sich ohne Werkzeug montieren und demontieren. Bei Größe d1 = 12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M 12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M 12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht197 g
Werkstoffstahl
Durchmesser der Bohrung12 mm
Gewindedurchmesser12 mm
Zolltarifcode73182900
5,13 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Durchmesser der Bohrung

Gewindedurchmesser