Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 71752-10-40-M10-NI
Rubix:360151
Hersteller:DIN 71752-10-40-M10-NI
EAN:4045525359031





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
Produktdetails : DIN71752-10-40-M10-NI Gabelkopf, Edelstahl
Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 120 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 10 mm |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,26 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen