Referenzen

Festo:SG-M20X1,5
Rubix:171631
Hersteller:6147
EAN:4052568001117
SG-M20X1.5 Gabelkopf

Technische Zusammenfassung

Werkstoffverzinkter stahl
Durchmesser der Bohrung10 mm
Gewindedurchmesser20 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : SG-M20X1.5 Gabelkopf


Die Festo-Gabelkopf SG-M20x1,5 ist eine zuverlässige mechanische Schnittstelle zwischen der Kolbenstange eines Zylinders und dem beweglichen Bauteil. Dank genormter Abmessungen gewährleistet sie eine optimale Kompatibilität mit standardisierten pneumatischen Komponenten. Die robuste Ausführung aus verzinktem Stahl sorgt für eine hohe Lebensdauer in unterschiedlichsten industriellen Umgebungen.

Eigenschaften:
Der Gewindegabelkopf Festo SG in M20 ist dafür ausgelegt, eine metrische Gewindestange M20 stabil mit einem beweglichen Element zu verbinden und dabei gelenkige Bewegungen in pneumatischen oder mechanischen Systemen zu ermöglichen. Die Innengewindeausführung erlaubt eine direkte Montage auf M20x1,5-Gewindestangen. Gehäuse, Bolzen und Mutter aus verzinktem Stahl bieten eine hohe mechanische Festigkeit und sind zugleich für Umgebungen mit geringer Korrosionsbelastung geeignet. Dieses Modell ist für die Fertigung von Baugruppen in sensiblen Umgebungen freigegeben. Auch bei extremen Temperaturen überzeugt der Gabelkopf durch hohe Maßstabilität und eine lange Einsatzdauer.

Spezifikationen:
• Baureihe: SG
• Festo-Artikelcode: 6147
• Gewindeart: metrisch
• Gewindegröße: M20x1,5 (Innengewinde)
• Maximale Tragfähigkeit: 9 kN
• Produktgewicht: 793 g
• Zulässige Umgebungstemperatur: -40 °C bis 150 °C
• Achssicherung: Sicherungsring
• Material von Körper, Mutter und Bolzen: verzinkter Stahl
• Korrosionsschutzklasse: CRC 1 (geringe Korrosionsbelastung)

Normen:
• ISO 8140: gewährleistet die maßliche Kompatibilität von Gabelköpfen mit genormten Komponenten und ermöglicht sichere, austauschbare Verbindungen
• VDMA 24364-B2-L: bestätigt die Einhaltung der PWIS-Richtlinie und bescheinigt das Fehlen von Substanzen, die Lackier- oder Beschichtungsprozesse beeinträchtigen könnten
• RoHS: bestätigt die Umweltkonformität des Materials durch die Einschränkung gefährlicher Stoffe in der Herstellung
• Interne Festo-Richtlinie zur Li-Ion-Batterieproduktion: schließt die Verwendung von Metallen mit mehr als 1 % Kupferanteil aus

Stärken

• Mechanische Festigkeit für Zug- und Druckbelastungen in industriellen Anwendungen
• Direkte Kompatibilität mit M20-Gewindestangen von Zylindern für eine einfache Montage
• Korrosionsschutz der Klasse CRC 1 für eine langlebige Nutzung in wenig aggressiven Umgebungen
• Großer zulässiger Temperaturbereich für vielseitige Einsatzmöglichkeiten

Anwendungen

Diese Y-Gabel wird in verschiedenen mechanischen und pneumatischen Systemen eingesetzt, in denen eine gelenkige Verbindung zwischen einer Stange und einem beweglichen Bauteil erforderlich ist. Sie eignet sich für zahlreiche industrielle Anwendungen, insbesondere:

• Automatisierungs- und Montagelinien
• Systeme der mechanischen Steuerung und Betätigung
• Robotik-Anwendungen und Handhabungseinrichtungen
• Anlagen mit Anforderungen an Lackierverträglichkeit und Einsatz in kontaminationssensiblen Bereichen

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffverzinkter stahl
Durchmesser der Bohrung10 mm
Gewindedurchmesser20 mm
Zolltarifcode84879059
39,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
46,76 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std