Referenzen
Elesa+Ganter:DIN 71752-8-16-M8-NI
Rubix:360189
Hersteller:DIN 71752-8-16-M8-NI
EAN:4045525359536





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | edelstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
Produktdetails : DIN71752-8-16-M8-NI Gabelkopf, Edelstahl
Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 38 g |
|---|---|
| Werkstoff | edelstahl |
| Durchmesser der Bohrung | 8 mm |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Herkunftsland | IT |
| Zolltarifcode | 73269098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,54 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen