GN751.1-12-48-M12-SL Gabelgelenk mit Bolzen, Wellensicherung
Gabelgelenk mit drehbarem Schaft
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 751.1-12-48-M12-SL
Rubix:1867093
Hersteller:751.1-12-48-M12-SL
EAN:4045525111523




Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl, federstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
Produktdetails : GN751.1-12-48-M12-SL Gabelgelenk mit Bolzen, Wellensicherung
Gabelgelenk GN 751.1-12-48-M12-SL von Elesa+Ganter mit drehbarem Schaft und SL-Wellensicherung zum Ausgleich nicht-dynamischer Winkelabweichungen. Tragfähigkeit 1427 kg.
Technische Informationen
Attribute
| Werkstoff | stahl, federstahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 12 mm |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Tragfähigkeit | 1427 kg |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen