GN751-20-40-M20-KL Gabelgelenk mit Bolzen und Sicherungsringen
Gabelgelenke, Stahl
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 751-20-40-M20-KL
Rubix:104767
Hersteller:GN 751-20-40-M20-KL
EAN:4045525372283





Technische Zusammenfassung
| Werkstoff | stahl |
|---|---|
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Produktdetails : GN751-20-40-M20-KL Gabelgelenk mit Bolzen und Sicherungsringen
Gabelgelenke GN 751 bestehen aus dem Gabelkopf nach DIN 71752 und einem Bolzen mit axialer Wellensicherung (Form KL und SL) oder einem Schnappfederbolzen (Form B). Alle Ausführungen lassen sich ohne Werkzeug montieren und demontieren. Bei Größe d1 = 12 sieht die DIN-Ausführung unter anderem das Feingewinde M 12x1,5 vor. In der Praxis hat sich jedoch das Feingewinde M 12x1,25 durchgesetzt. Die Größe d1 = 20 ist bei DIN 71752 nicht vorgesehen.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 660 g |
|---|---|
| Werkstoff | stahl |
| Durchmesser der Bohrung | 20 mm |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 73182900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,87 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std