GN751.1-8-32-M8-KL Gabelgelenk mit Bolzen, Wellensicherung

Gabelgelenk mit drehbarem Schaft

Siehe technische Informationen

Referenzen

Elesa+Ganter:GN 751.1-8-32-M8-KL
Rubix:1867110
Hersteller:751.1-8-32-M8-KL
EAN:4045525111691
GN751.1-8-32-M8-KL Gabelgelenk Mit Bolzen, Wellensicherung

Technische Zusammenfassung

Werkstoffstahl, federstahl
Durchmesser der Bohrung8 mm
Gewindedurchmesser8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN751.1-8-32-M8-KL Gabelgelenk mit Bolzen, Wellensicherung


Das Gabelgelenk GN 751.1-8-32-M8-KL von Elesa+Ganter überträgt Zug- und Schubkräfte. Der drehbare Schaft gleicht Winkelabweichungen aus und die KL-Wellensicherung ermöglicht werkzeuglose Montage.

Technische Informationen


Attribute
Werkstoffstahl, federstahl
Durchmesser der Bohrung8 mm
Gewindedurchmesser8 mm
Tragfähigkeit346,5 kg
Zolltarifcode73182900
5,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,08 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen

Werkstoff

Durchmesser der Bohrung

Gewindedurchmesser