• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.207)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Klebstoff(1.133)
    • Schmiermittel und Zubehör(1.209)
    • Farben und Zubehör(356)
    • Reinigung und Schutz(44)
    Siehe Wartung / Reparatur
    1. Rubix Kategorien
    2. Wartung / Reparatur
    3. Elektro, Elektronik und Beleuchtung
    4. Elektro und Beleuchtung
    5. Elektro
    6. Stecker
    7. 3510004215 CEE-Phasenwender 16 A 380 V, 5-polig

    3510004215 CEE-Phasenwender 16 A 380 V, 5-polig

    Stecker Rubix-DE

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Rubix-DE:3510004215
    Rubix:2236668
    brand logo

    Produktdetails : 3510004215 CEE-Phasenwender 16 A 380 V, 5-polig


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    13,41 € exkl. MwSt.
    / Stück
    15,96 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    804038 Stecker 32A-380V - 3-Polig + NEUTRAL + Erdung IP44804036 Stecker 16A-380V - 3-Polig + NEUTRAL + Erdung IP44787358 Stecker 16A-250 V- 2-Polig + Erdung9911220900 Schuko-Stecker IP44 250 V, 16 A PCE3510004230 CEE-Phasenwender 32 A 380 V9912030900 Schuko-Stecker IP44 250 V, 10-16 A ABL-Sursum9911760900 Schuko-Stecker IP44 250 V, 10-16 A0811405145 Anbaustecker VT-SSPA1-525-2X/V0/I9911499010 CEE-Stecker 32A IP44 5-polig 6 h 400 V PCE9911499005 CEE-Stecker 16A IP44 5-polig 6 h 400 V PCE804038 Stecker 32A-380V - 3-Polig + NEUTRAL + Erdung IP44864577 Kabeltrommel 1.5 mm² 10 m MS10 Schuko 4-SteckdosenIZG10-0802-01 Ionisierer887724 Standard Usb Ladegerät 5V1A884417 Alkaline-Batterien AAA-Lr3 Pack X4 Micro
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap