• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Klebebänder und Schutzfolien(1.989)
    • Befestigungsmaterialien(81.828)
    • Bedienungselemente(54.906)
    • Eisenwaren Bau(921)
    Siehe Befestigung / Montage
    • Bedienungselemente(54.906)
    Siehe Bedienungselemente
    1. Rubix Kategorien
    2. Befestigung / Montage
    3. Bedienungselemente
    4. Bedienungselemente
    5. Greifer / Halter / Magnete
    6. Haltemagnet
    7. 9339767003 Flachgreifer-Magnet SmCo ohne Gewinde 8x4,5mm

    9339767003 Flachgreifer-Magnet SmCo ohne Gewinde 8x4,5mm

    Haltemagnet Format

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Format:9339767003
    Rubix:3654550
    brand logo

    Produktdetails : 9339767003 Flachgreifer-Magnet SmCo ohne Gewinde 8x4,5mm


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    3,06 € exkl. MwSt.
    / Stück
    3,64 € inkl. MwSt.
    • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    GN50.3-ND-20-M6 Haltemagnet mit Gewindezapfen, Scheibenform, NdFeB9657370015 Bithalter 1/4Zoll für 1/4Zoll Bits Magnet + Sprengring 152mmGN55.4-ND-7.5-6-2 Rohmagnet, Blockform, NdFeB9334620001 Magnet mit Aufdruck 30x8mmGN50.2-SC-20-6-M4 Haltemagnet mit Gewindebuchse, Scheibenform, SmCoGN53.1-ND-25-GR Haftmagnet, Kunststoffgehäuse, grau, NdFeB3*6-2 Scheibenmagnet Neodym, Ni, N35 6 mm rund x2 mm4*5-3 Scheibenmagnet Samarium Cobalt 5x3 mmGN50.4-ND-20-6-4.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, NdFeBGN52.1-AN-10-1 Haltemagnet, Stabform, ohne Bohrung, AlNiCoGN50.1-HF-10-4.5 Haltemagnet Scheibenform, ohne Gewinde, Hartferrit107/05 Stabgreifer Neodym 16x20 mm Passungstoleranz h6GN55.3-AN-5-20 Rohmagnet, Stabform, AlNiCoGN54.1-SC-20 Haltemagnet ohne Bohrung, Stabform, SmCo3*12-5 Scheibenmagnet Neodym, Ni, N35 12 mm rund x5 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap