GN50.2-SC-20-6-M4 Haltemagnet mit Gewindebuchse, Scheibenform, SmCo
Haltemagnete mit Innengewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.2-SC-20-M4
Rubix:643922
Hersteller:50.2-SC-20-M4
EAN:4045525663664




Produktdetails : GN50.2-SC-20-6-M4 Haltemagnet mit Gewindebuchse, Scheibenform, SmCo
Bei Haltemagneten GN 50.2 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 16 g |
|---|---|
| Werkstoff | smco |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,86 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,35 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen
