GN50.4-ND-20-6-4.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, NdFeB
Haltemagnete mit Bohrung
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 50.4-ND-20
Rubix:1130320
Hersteller:50.4-ND-20
EAN:4045525887251

Produktdetails : GN50.4-ND-20-6-4.5 Haltemagnet mit Bohrung, Scheibenform, NdFeB
Bei Haltemagneten GN 50.4 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Um die magnetischen Eigenschaften (Haftkräfte) nicht zu beeinflussen, müssen die Befestigungsschrauben aus einem unmagnetischen Werkstoff sein (magnetisch nicht leitfähig).
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 13 g |
|---|---|
| Werkstoff | ndfeb |
| Durchmesser | 20 mm |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,16 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,95 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
