GN52.1-AN-10-1 Haltemagnet, Stabform, ohne Bohrung, AlNiCo
Haltemagnete, glatt
Siehe technische InformationenReferenzen
Elesa+Ganter:GN 52.1-AN-10-1
Rubix:644032
Hersteller:GN 52.1-AN-10-1
EAN:4045525664234




Produktdetails : GN52.1-AN-10-1 Haltemagnet, Stabform, ohne Bohrung, AlNiCo
Bei Haltemagneten GN 52.1 handelt es sich um ein geschirmtes Magnetsystem. Befestigungsmöglichkeiten sind Einpressen, Einschrumpfen oder Einkleben.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 12 g |
|---|---|
| Werkstoff | alnico |
| Durchmesser | 10 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 85051100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,61 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
