DIN2510 L M20X105 1.7709 2MU NF 1.7218 Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L=mit langem Gewinde
Sechskantschraube, metrisch Spartex
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:GFD20X105
Rubix:3637185
Hersteller:002510.21004.0200.105
EAN:4043952393741


Technische Zusammenfassung
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Festigkeitsklasse | 1,7709 |
| Norm | DIN 2510 |
Produktdetails : DIN2510 L M20X105 1.7709 2MU NF 1.7218 Schraubenbolzen mit Dehnschaft, L=mit langem Gewinde
Technische Informationen
Attribute
| Material/Verarbeitung | Stahl |
|---|---|
| Festigkeitsklasse | 1,7709 |
| Norm | DIN 2510 |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen