Referenzen
Ersetzte Ref.:BTH12X70.6Z
Spartex:BTH12X70PFZ
Rubix:529606
Hersteller:000601.00100.0120.070
EAN:4043952115473


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
Produktdetails : DIN601 MU M12X70 4.6 ZN Sechskantschraube mit Sechskantmutter
DIN 601 Mu Stahl galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Mu = mit Sechskantmutter Abmessung: M 12 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4525 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Festigkeitsklasse | Nicht Standardisiert |
| Norm | DIN 601 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,99 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
22,60 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Durchmesser, metrisch
M12