3210012150 Weitspannregal Speed-Rack Gr 2470x2000x600 mm
Weitspannregal Speed-RackGr 2470x2000x600 mm
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002307
Rubix:1102855
EAN:4026212205046




Produktdetails : 3210012150 Weitspannregal Speed-Rack Gr 2470x2000x600 mm
Weitspannregal META SPEED-RACK, mit Stahlpaneelen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Anzahl/Typ Fachböden: 4 x Spanplatten • Raster-Höhenverstellung: 50 mm • Aussteifung: Stufenholme • Umlaufender Kantenschutz der Stahlpaneele durch Versenkung im Stufenholm • Schnelle Montage durch Stecken der Fachböden • Feldlast: bis 3000 kg • Beidseitig nutzbar Hinweis: Die angegebenen Lasten gelten für gleichmäßig verteilte Lasten je Regalboden. Planungshinweis: Grundregal: Nennmaß = Istmaß, Rahmentiefe gesamt: Nennmaß = Außenmaß. Sicherheitshinweis: Weitspannregale dürfen nur per Hand beladen werden. Regale mit einem Höhen/Tiefen-Verhältnis größer als 5:1 müssen gegen Kippen gesichert werden.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | speed-rack |
|---|---|
| Breite | 2470 mm |
| Länge | 600 mm |
| Werkstoff | stahl, sendzimirverzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
684,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
814,50 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
