3210013005 Einlegeboden Stahlpaneel 1400x800 mm verz.
Einlegeboden Stahlpaneel 1400x800 mm verz.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002547
Rubix:1097359
EAN:4026212049039




Technische Zusammenfassung
| Modell | mr zusatzboden stahlpaneele mini-rack 1400 x 800 mm verzinkt |
|---|---|
| Breite | 1400 mm |
Produktdetails : 3210013005 Einlegeboden Stahlpaneel 1400x800 mm verz.
Stahlpaneel für Weitspannregal META MINI RACK
Technische Informationen
Attribute
| Modell | mr zusatzboden stahlpaneele mini-rack 1400 x 800 mm verzinkt |
|---|---|
| Breite | 1400 mm |
| Länge | 800 mm |
| Werkstoff | stahl, sendzimirverzinkt |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
127,80 € exkl. MwSt.
/ Stück
152,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage