• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210008770 Steckregal CLIP230GF 2000x1300x600mm grau

    3210008770 Steckregal CLIP230GF 2000x1300x600mm grau

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:20067944
    Rubix:1099268
    brand logo

    Produktdetails : 3210008770 Steckregal CLIP230GF 2000x1300x600mm grau


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    369,00 € exkl. MwSt.
    / Stück
    439,11 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210004820 Fachboden RAL7035 1300x300 mm 150 kg3210016340 Einfachfuß KR IPE120500 RAL 50103610004395 Steckregal COMPACT AF 1850x750x300 vzk3210039190 SteReg S3 CLIP 200 B1700xT500xH2500mm AF 5Bö. vzk FaLa 200k3210008805 Steckregal CLIP230AF 2000x1300x300mm gr3210015345 Kragarmregal K1000 bl einseitig 6250 mm3210018340 Steckregal T 435 mm GF kpl. mit 110 Kästen3210001975 Grossfachregal AR RAL7035 2000x1300x500 mm 150 kg3210011090 Zusatzebene für Z1 Regal 1536x469 m.Spanplatte3110008730 Schubladenregal 2200mm GF R7035R50123210001635 Steckregal AR 330 kg 2000x1000x800mm 5Böd 70353210008760 Steckregal CLIP230GF 2000x1300x400mm gr3210001640 Steckregal GR 330 kg 2500x1000x300mm 6Böd 70353210014285 Holm HS 14015 3300 mm RAL 20013610004585 Steckregal COMPACT GF 2500x1000x600 vzk
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap