3210014285 Holm HS 14015 3300 mm RAL 2001
Holm HS 140/15 3300 mm RAL 2001
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002571
Rubix:1104779
EAN:4026212259391




Produktdetails : 3210014285 Holm HS 14015 3300 mm RAL 2001
Holm für Palettenregal META MULTIPAL • Kunststoff beschichtet • Farbe: RAL 2001 rotorange Hinweis: Feldlasten MULTIPAL Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 85/15 Fachhöhe: 1500 mm, 8650/9900 kg Fachhöhe: 2000 mm, 7800/8000 kg Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 100/20 Fachhöhe: 1500 mm, 8950/12450 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8250/11250 kg Ständer Typ SR 85/20, Holmtyp HN 140/15 Fachhöhe: 1500 mm, 9200/13200 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8700/12200 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 85/20 Fachhöhe: 1500 mm, 8900/12100 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8650/7950/10400 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 120/20 Fachhöhe: 1500 mm, 9200/12800 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8600/12000 kg Ständer Typ SR 100/20, Holmtyp HN 155/17 Fachhöhe: 1500 mm, 9250/13200 kg Fachhöhe: 2000 mm, 8750/12200 kg
Technische Informationen
Attribute
| Modell | holm hs 140/15 |
|---|---|
| Breite | 140 mm |
| Länge | 3300 mm |
| Werkstoff | stahl, kunststoffbeschichtet |
| Zolltarifcode | 73089098 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
132,30 € exkl. MwSt.
/ Stück
157,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
