• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.206)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.102)
    • Werkzeugmaschinen(189)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039435 KaTroReg B1100xT1100xH5500 mm AF VZ Feldlast 5500k

    3210039435 KaTroReg B1100xT1100xH5500 mm AF VZ Feldlast 5500k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005975
    Rubix:3247246
    brand logo

    Produktdetails : 3210039435 KaTroReg B1100xT1100xH5500 mm AF VZ Feldlast 5500k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.802,70 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.145,21 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3610004710 Steckregal COMPACT AF 1850x1000x600grau3210004080 Eckregal lichtgrau 3000x1000x400, 14FB3210007205 Steckregal S3 230 GF 2000x1000x400mm gra3210009510 Fachteiler durchgehend T600xH600 mm verzinkt3210004895 Fachboden verzinkt 1300x300 mm 250 kg3210011615 Weitspannregal W100 GR 2500x2500x1000 mm Stahlb.3210008820 Steckregal CLIP230AF 2000x1300x600mm gr3210002335 Grossfachregal AR RAL7035 2000x1300x800 mm 250 kg3210001925 Fachboden verzinkt 1300x500 mm Tragk. 150 kg3210039415 KaTroReg B900xT1100xH4400 mm AF VZ Feldlast 5500k3210000820 Steckregal GR 150 kg 3000x1000x400mm 7Böd verz3210012125 Weitspannregal vzk 1700x800x2970 Stahlp3610009885 Regal FlexWall VFW282KG B800xT400xH748 mm 2 OH 2 Schubladen3210039405 KaTroReg B1100xT1100xH3800 mm AF VZ Feldlast 4000k3210000035 Steckregal Grundfeld 200x100x60cm FORMAT
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap