• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.313)
    • Befestigung / Montage(137.462)
    • Bearbeitung(44.352)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.176)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Werkzeugmaschinen(172)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(1.520)
    • Interner Transport(18.638)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(583)
    • Klettermaterial(1.505)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(26)
    • Lagereinrichtung(8.364)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(4.134)
    • Industriemöbel(4.230)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210008820 Steckregal CLIP230AF 2000x1300x600mm gr

    3210008820 Steckregal CLIP230AF 2000x1300x600mm gr

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:20067945
    Rubix:2904470
    brand logo

    Produktdetails : 3210008820 Steckregal CLIP230AF 2000x1300x600mm gr


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    295,20 € exkl. MwSt.
    / Stück
    351,29 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210010685 Weitspannregal GR 2500x2500x800mm Spanplat.3210012515 Weitspannregal verz. GF 2600x1050x2500 mm Spanp.3210009205 Doppel-Steckregal 230 GF H2500xB1000xT2x400mm verz3210011650 Weitspannregal W100 AR 2500x1785x1000 mm Stahlb.3210010205 Weitspannregal AR 2500x2000x800mm Stahlböd.3210015500 Kragarmregal GF doppels. 2000x1030x1200 mm MULTI.L3210004290 Eckregal Anbaufeld 7035 3000x1000x600, 7FB3210001310 Steckregal GR 150 kg 2500x1000x800mm 6Böd 70353210015960 Kragarmregal AF doppels. 2500x1030x800 mm MULTI.M3210013685 Gitterrückwand blauverz. 1825x1500 mm3210004440 Steckregal dop. AR 150 kg 2500x1000x2x400mm RAL70353210001435 Steckregal GR 250 kg 2000x1000x800mm 5Böd 70353210006675 Steckregal verz. 5 Böden GF 2000x1000x300 mm3610004445 Steckregal COMPACT GF 2200x750x300 grau3210015375 Kragarmregal K1000 bl doppelseitig 6250 mm
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap