• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039415 KaTroReg B900xT1100xH4400 mm AF VZ Feldlast 5500k

    3210039415 KaTroReg B900xT1100xH4400 mm AF VZ Feldlast 5500k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:9900005966
    Rubix:3247268
    brand logo

    Produktdetails : 3210039415 KaTroReg B900xT1100xH4400 mm AF VZ Feldlast 5500k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    1.704,60 € exkl. MwSt.
    / Stück
    2.028,47 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210001490 Steckregal AR 250 kg 2500x1000x300mm 6Böd 70353210011655 Weitspannregal W100 AR 2500x2140x1000 mm Stahlb.3210002460 Fachboden 7035 1300x800 mm Tragk. 250 kg3210008870 Doppel-Steckregal 100 GF H2000xB1000xT2x600mm verz3210011180 Weitspannregal W100 GR 2000x2500x600 mm Spanpl.3210010140 Weitspannregal GR 2500x2000x600mm Stahlböd.3610009860 Regal FlexWall VFW28 B800xT400xH828 mm 2 OH m.Sockel weiß3210008745 Steckregal CLIP230AF 2500x1300x600 mm vzk3210008780 Steckregal CLIP230GF 2500x1300x300mm gr3210011340 Weitspannregal W100 AR 2500x2140x1000 mm Spanpl.3210013515 Stahlpaneele 250 kg 1100x300x40 mm3210014060 Ständer SR 8520 verz. 5500x800 mm MULIPAL3210004690 Steckregal AR 150 kg 2500x1000x600mm 6Böd bl3110048255 Stahlfachboden Breite 700 RAL 7035 B700xT320xH20mm3210001930 Fachboden verzinkt 1300x600 mm Tragk. 150 kg
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap