3210000035 Steckregal Grundfeld 200x100x60cm FORMAT
Steckregal Grundfeld 200x100x60cm FORMAT
Siehe technische InformationenReferenzen
Premium Betriebseinrichtungen:3049.3536
Rubix:1560876
EAN:4317784443241

Produktdetails : 3210000035 Steckregal Grundfeld 200x100x60cm FORMAT
Steckregalsystem-Set, Grundregal, verzinkt, Tiefe 400 mm • Steckregalsystem mit vormontierten Rahmen Oberfläche sendzimirverzinkt. Mit 4 MultiPlus Fachböden mit 150 kg Belastung, höhenverstellbar im Raster von 25 mm. • Komplett in Folie eingeschweißt Verpackt in Grund- und Anbauregaleinheiten inkl. Zubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | 3049,3536 |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 2000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
272,44 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
