• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039120 SteReg S3 CLIP 200 B1700xT600xH2000mm GF 4Bö. vzk FaLa 200k

    3210039120 SteReg S3 CLIP 200 B1700xT600xH2000mm GF 4Bö. vzk FaLa 200k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:200185251
    Rubix:3248307
    brand logo

    Produktdetails : 3210039120 SteReg S3 CLIP 200 B1700xT600xH2000mm GF 4Bö. vzk FaLa 200k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    346,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    411,80 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210018280 Steckregal verz. 7 Böden AF 2000x1000x400 mm 28 K.3210001690 Steckregal GR 330 kg 3000x1000x300mm 7Böd 70353210000715 Steckregal GR 150 kg 2000x1000x300mm 5Böd verz3210004680 Steckregal AR 150 kg 2500x1000x400mm 6Böd bl3210013620 Unterlegbleche verz. 2 mm für Ständerrahmen3210010215 Weitspannregal AR 3000x2000x500mm Stahlböd.3210010370 Zusatzebene WS-Regal 2000x400 mm Stahlboden3210009165 Steckregal V150 doppel AF 2500x1000x500mm gr3210013930 Palettenregal GF H4400xT1100xL2700 85153210012850 Weitspannregal verz. GF 2200x650x3000 mm Stahlp.3610004505 Steckregal COMPACT AF 2200x1000x300grau3210015555 Kragarmregal GF doppels. 2500x1030x1000 mm MULTI.L3210010450 Weitspannregal GR 3000x1500x400mm Spanplat.3210004065 Eckregal lichtgrau 2500x1000x500, 12FB3210001425 Steckregal GR 250 kg 2000x1000x500mm 5Böd 7035
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap