3610004505 Steckregal COMPACT AF 2200x1000x300grau
Steckregal COMPACT AF 2200x1000x300grau
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002885
Rubix:1104932
EAN:4026212153675




Produktdetails : 3610004505 Steckregal COMPACT AF 2200x1000x300grau
Büro-Steckregal META COMPACTeinseitig, RAL 7035 lichtgrau • Rahmen: kunststoffbeschichtete, vormontiert • Böden/Profile: Qualitätsstahl, Böden im 25-mm-Raster verstellbar • Einseitig nutzbar Sicherheitshinweis: Das einseitige Regal muss gegen Kippen gesichert werden, da die Regalhöhe mehr als das 5-Fache der Regaltiefe beträgt. Lieferung: Anbauregal: 1 Rahmen mit Stahlfüßen, Fachböden (gemäß Tabelle) und Montagezubehör.
Technische Informationen
Attribute
| Modell | compact af |
|---|---|
| Breite | 1000 mm |
| Länge | 300 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 94039010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
188,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
224,37 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
