3210001425 Steckregal GR 250 kg 2000x1000x500mm 5Böd 7035

Steckregal GR 250 kg 2000x1000x500mm 5Böd 7035

Siehe technische Informationen

Referenzen

Schulte Lagertechnik:9900003929
Rubix:1100538
EAN:4004514203984
3210001425 Steckregal GR 250 kg 2000x1000x500mm 5Böd 7035

Produktdetails : 3210001425 Steckregal GR 250 kg 2000x1000x500mm 5Böd 7035


Steckregalsystem RAL 7035 lichtgrau, Fachlast 250 kg • Oberfläche: RAL 7035 lichtgrau, kunststoff-pulverbeschichtet • Tragkraft Fachböden: 250 kg (Tragkraft je Fachboden bei gleichmäßig verteilter Last) • Raster-Höhenverstellung: 25 mm • Aussteifung: Kreuzstrebe • Systemlochung im Fachboden: vorhanden (50-mm-Raster) • Einseitig nutzbar Planungshinweis: Grundregal: Nennlänge + 60 mm Anbauregal: Nennlänge + 6 mm Rahmentiefe gesamt: Nenntiefe + 36 mm

Technische Informationen


Attribute
Zolltarifcode94032080
268,18 exkl. MwSt.
/ Stück
319,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen