3210018280 Steckregal verz. 7 Böden AF 2000x1000x400 mm 28 K.
Steckregal verz. 7 Böden AF 2000x1000x400 mm 28 K.
Siehe technische InformationenReferenzen
Meta:9900002766
Rubix:1102880
EAN:4026212234190
Produktdetails : 3210018280 Steckregal verz. 7 Böden AF 2000x1000x400 mm 28 K.
Steckregalsystem META CLIP mit Sichtlagerkästen • Oberfläche: sendzimirverzinkt • Regalrahmen: zerlegte, komplett steckbare META CLIP S3 Rahmen • Schnelle und einfache Montage Lieferung: Inklusive Sichtlagerkästen. Planmaße: Grundregal: Nenntiefe + 56 mm, Nenntiefe + 36 mm. Anbauregal: Nennlänge + 6 mm, Nenntiefe + 36 mm. Hinweis: Feldlastangaben gelten für Regalzeilen mit 3 und mehr Feldern.
Technische Informationen
Attribute
| Zolltarifcode | 94039010 |
|---|
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
508,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
605,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage


