• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.165)
    • Lineartechnik(14.793)
    • Antriebstechnik(217.533)
    • Dichtungstechnik(35.857)
    • Fluidtechnik(122.416)
    • Befestigung / Montage(140.808)
    • Bearbeitung(41.665)
    • Werkzeug / Messtechnik(31.208)
    • Wartung / Reparatur(3.348)
    • Arbeitsschutz(35.781)
    • Betriebsbedarf(36.101)
    • Werkzeugmaschinen(188)
    • Hebe-/ Hub- / Zugmaterialien(2.308)
    • Interner Transport(18.945)
    • Reinigungsmaterial / -ausrüstung(747)
    • Klettermaterial(1.907)
    • Heizung, Lüftung, Entfeuchtung und Kühlung(21)
    • Lagereinrichtung(11.926)
    Siehe Betriebsbedarf
    • Regale / Fächer / Behälter(5.935)
    • Industriemöbel(5.991)
    Siehe Lagereinrichtung
    1. Rubix Kategorien
    2. Betriebsbedarf
    3. Lagereinrichtung
    4. Regale / Fächer / Behälter
    5. Regalfächer / Profile / Regale
    6. Regal
    7. 3210039145 SteReg S3 CLIP 200 B1500xT500xH2000mm AF 4Bö. vzk FaLa 200k

    3210039145 SteReg S3 CLIP 200 B1500xT500xH2000mm AF 4Bö. vzk FaLa 200k

    Regal Meta

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Meta:200185238
    Rubix:3248290
    brand logo

    Produktdetails : 3210039145 SteReg S3 CLIP 200 B1500xT500xH2000mm AF 4Bö. vzk FaLa 200k


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    266,40 € exkl. MwSt.
    / Stück
    317,02 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    3210010205 Weitspannregal AR 2500x2000x800mm Stahlböd.3210009365 Doppel-Steckregal 230 AF H2500xB1000xT2x600mm gr3210009990 Weitspannregal GR 2000x1500x400mm Stahlböd.3210010285 Weitspannregal GR 3000x2500x800mm Stahlböd.3210012800 Weitspannregal verz. AF 2200x1050x3000 mm Spanp.3210012525 Weitspannregal verz. AF 1400x800x2500 mm Spanp.3210007820 Steckregal S3 V150 GF 2000x1000x400mm gr3210000970 Steckregal AR 250 kg 2500x1000x400mm 6Böd verz3210013040 Einlegeboden Stahlpaneel 2200x1050 mm verz.3210006775 Steckregal S3 100 GF 2000x1000x300 mm RA3610004385 Steckregal COMPACT GF 2200x1250x300vzk3210001985 Grossfachregal AR RAL7035 2000x1300x800 mm 150 kg3210015335 Kragarmregal K1000 bl einseitig 3750 mm3210008035 Steckregal CLIP 230 GF 2500x1000x600 mm gr3210004350 Steckregal dop. AR 150 kg 2000x1000x2x600mm verz.
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap